Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HC-B 10-A-UT-PER-M - Klemmenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115DT-1648084_PH
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1648084
EAN/GTIN:
     4017918969721
Suchbegriffe:
PLUSCON Industrie-Steckverbinder
PLUSCON-HC HEAVYCON
Gehäuse(B/HV), Einsätze(B/BB/DD/HV/...
Klemmenadapter (B)
HEAVYCON Klemmenadapter Stifteinsatz, Serie B10, 10-polig, Schutzleiteranschluss links für die rechte Schaltschrankseite, Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
HC-B 10-A-UT-PER-M
Artikelnummer:
1648084
EAN Code:
4017918969721
Produkt-Name:
HC-B 10-A-UT-PER-M
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm²; 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV; 6 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Form:
rechteckig
Kontaktausführung:
Stift
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Mit Gehäuse:
true
Mit Schutzleiter:
true
Polzahl:
10
Umgebungstemperatur:
125 °C; -40 °C
Verschmutzungsgrad (Wert):
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Überspannungskategorie (Wert):
III
Hinweis:
Für HEAVYCON-ADVANCE-Anbauflansche und HEAVYCON-Anbaugehäuse der Bauform B10. Steckverbindungen dürfen nur last-/ spannungsfrei betätigt werden.
Anschluss gemäß Norm:
IEC / EN
Bemessungsspannung (III/3):
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bauform:
B10
Schraubengewinde:
M3
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment:
0,5 Nm ... 0,8 Nm
Abisolierlänge der Einzelader:
12 mm
Anschlussquerschnitt:
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG:
20 ... 14
Material Kontakt:
Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche:
Ag
Material Kontaktträger:
PA
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
III
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur (Betrieb):
-40 °C ... 125 °C
Montagehinweis:
Kodierung auch mittels Kodierprofil CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..für 2 Kodierprofile. HC-B16../ HC-B24..für 4 Kodierprofile.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115DT
k.A.
pro Stück
€ 5,25*
ab € 22,40*
€ 25,07*
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 105,03*
€ 113,44*
8 Tage
k.A.
pro Paket
€ 5,00*
ab € 134,29*
€ 143,89*
Preise: Lager 115DT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115DT
Versand: Lager 115DT
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115DT
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1686478
ab € 0,33075*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,25*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1604997
ab € 0,3148*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,466*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,7753*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,6479*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1775240
ab € 0,3444*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1660083
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG