Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO SMC - Bussystem-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1557688
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1557688
EAN/GTIN:
     4046356303668
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Kabel, CANopen/DeviceNet, 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12-SPEEDCON, B-kodiert, Kabellänge: 5 m, Kundenvariante
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO SMC
EAN Code:
4046356303668
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V; 250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Durchgangswiderstand:
5 mOhm; ? 5 m?
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
true
Halogenfrei:
true
Kabellänge:
5 m; 5 m
Mit LED-Anzeige:
false
Polzahl:
2
Strahlenvernetzt:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Ni/Au
Werkstoff des Kabelmantels:
PUR (Polyurethan)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C; 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C; 80 °C
Bemessungsstrom bei 40 °C:
4 A
Isolationswiderstand:
? 100 M? ; ? 5 G?*km
Abmantellänge des freien Leitungsendes:
50 mm
Kodierung:
B - invers
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart:
IP65/IP67/IP69K
Material Kontakt:
CuSn
Material Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Material Kontaktträger:
PA 66
Material Griffkörper:
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel:
Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung:
NBR
Statusanzeige:
Nein
Kabeltyp:
PROFIBUS
Leiterquerschnitt:
0,32 mm²
AWG Signalleitung:
24
Leiteraufbau Signalleitung:
19x 0,13 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolierung:
2,55 mm ±0,07 mm
Kabelaußendurchmesser:
7,80 mm
Aderfarben:
rot, grün
Außenmantel, Farbe:
violett RAL 4001
Leiterwiderstand:
? 78,4 ?/km
Betriebskapazität:
32 pF (Ader-Ader)
Nennspannung Leitung:
30 V
Prüfspannung Ader/Ader:
1500 V
Art der Paarschirmung:
Alu-kaschierte Polyesterfolie
Gesamtverseilung:
2 Adern mit 2 Füllern zur Seele
Schirmung:
Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Optische Schirmbedeckung:
80 %
Außenmantel, Material:
PUR
Material Aderisolation:
geschäumtes PE
Material Leiter:
verzinnte Cu-Litze
Kleinster Biegeradius, fest verlegt:
min. 78 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt:
min. 78 mm
Anzahl der Biegezyklen:
5000000
Biegeradius:
78 mm
Verfahrweg:
10 m
Verfahrgeschwindigkeit:
3 m/s
Beschleunigung:
7 m/s²
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Feldbuskabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung, asi-kabel 5 meter, feldbuskabel profibus, M12-SPEEDCON-Buchse, gerade, PLUSCON - Industriestecker, mit freiem Leitungsende, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, PROFIBUS M12-SPEEDCON, B-codiert, SAC - Sensor Aktuator Cabling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG