Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SACC-CI-M12FSD-4CON-L180 - Bussystem-Einbausteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1551480
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1551480
EAN/GTIN:
     4046356157285
Suchbegriffe:
Einbausteckverbinder
Bus-System-Einbaubuchse, ETHERNET, 4-polig, geschirmt, D-kodiert, mit geradem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
SACC-CI-M12FSD-4CON-L180
Artikelnummer:
1551480
EAN Code:
4046356157285
Produkt-Name:
SACC-CI-M12FSD-4CON-L180
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Ausführung elektrischer Anschluss, außenseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, innenseitig:
sonstige
Polzahl:
4
Bemessungsstrom bei 40 °C:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Durchgangswiderstand:
? 3 m?
Isolationswiderstand:
? 100 M?
Umgebungstemperatur (Betrieb):
-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
Normen/Bestimmungen:
M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Kodierung:
D - Daten
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart:
IP67
Material Kontakt:
CuZn
Material Kontaktoberfläche:
Au
Material Kontaktträger:
PA 66
Material Dichtung:
FKM / EPDM
Montageart:
Leiterplattenmontage

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: M12-Buchsenkontakteinsatz, PLUSCON - Industriestecker, mit Lötanschluss, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, SACC - Sensor-/Aktor-Stecker, gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1437889
ab € 2,52*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1437892
ab € 2,52*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1552243
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG