Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Bussystem-Einbausteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1534630
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1534630
EAN/GTIN:
     4046356026802
Suchbegriffe:
Einbausteckverbinder
Feldbus-Wanddurchführung
Bus-System-Einbaubuchse, ETHERNET, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage, mit gewinkeltem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90
Artikelnummer:
1534630
EAN Code:
4046356026802
Produkt-Name:
SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Ausführung elektrischer Anschluss, außenseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, innenseitig:
löten
Mit Gewinde:
true
Polzahl:
4
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Lötstifte
Umgebungstemperatur (Betrieb):
-25 °C ... 85 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:
HB
Material Kontaktträger:
PA 66
Material Kontakt:
CuZn
Material Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Material Verschraubung:
Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung:
NBR
Schutzart:
IP67
Nennspannung U<sub>N</sub>:
250 V
Nennstrom I<sub>N</sub>:
4 A
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: PLUSCON - Industriestecker, Einbaustecker und -buchsen, Buchse M12, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, SACC - Sensor-/Aktor-Stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG