Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SACC-E-FS-4CON-M16/0,5 SCO - Einbausteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1523434
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1523434
EAN/GTIN:
     4046356021265
Suchbegriffe:
Einbausteckverbinder
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 4-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 4 x 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
SACC-E-FS-4CON-M16/0,5 SCO
Artikelnummer:
1523434
EAN Code:
4046356021265
Produkt-Name:
SACC-E-FS-4CON-M16/0,5 SCO
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Ausführung elektrischer Anschluss, außenseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, innenseitig:
sonstige
Leitungslänge des Verbindungskabels:
500 mm
Mit Gewinde:
true
Polzahl:
4
Bemessungsstrom bei 40 °C:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Durchgangswiderstand:
? 3 m?
Isolationswiderstand:
? 100 M? ; ? 20 M?*km
Kabellänge:
0,5 m
Umgebungstemperatur (Betrieb):
-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
Normen/Bestimmungen:
M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Kodierung:
A - Standard
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart:
IP67
Material Kontakt:
CuZn
Material Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Material Kontaktträger:
PA 66
Material Rändel:
Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung:
NBR
Montageart:
Vorderwandmontage M16 x 1,5
Anschlussart:
Einzellitzen
Statusanzeige:
Nein
Kabeltyp:
TPE-Litze
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
AWG Signalleitung:
22
Leiteraufbau Signalleitung:
7x 0,25 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolierung:
1,2 mm ±0,07 mm
Wandstärke Isolierung:
0,21 mm (Aderisolierung)
Aderfarben:
braun, weiß, blau, schwarz
Leiterwiderstand:
? 57,6 m?/m
Nennspannung Leitung:
300 V
Prüfspannung Leitung:
2000 V AC
Material Aderisolation:
TPE
Material Leiter:
verzinnte Cu-Litze

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Einbaubuchse, M12-SPEEDCON, PLUSCON - Industriestecker, Vorderwandmontage, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, SACC - Sensor-/Aktor-Stecker, Wanddurchführung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1504097
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG