| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1454231 Herst.-Nr.: 1454231 EAN/GTIN: 4046356568845 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12 / IP69K, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 / IP69K, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Kategorie: | sonstige | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | false | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Kabelkonstruktion: | sonstige | Pinbelegung: | 1:1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Cat5, Kat5, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, phoenix contact m12 sensorsteckverbinder, as-i kabel, as-i leitung 2m |
| | |
| |