Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO - Einbausteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115DT-1436660_PH
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436660
EAN/GTIN:
     4046356438735
Suchbegriffe:
Einbausteckverbinder
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 4-polig, A-kodiert, mit gewinkteltem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO
Artikelnummer:
1436660
EAN Code:
4046356438735
Produkt-Name:
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Ausführung elektrischer Anschluss, außenseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, innenseitig:
sonstige
Polzahl:
4
Bemessungsstrom bei 40 °C:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Durchgangswiderstand:
? 3 m?
Isolationswiderstand:
? 100 M?
Umgebungstemperatur (Betrieb):
-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
Normen/Bestimmungen:
M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Kodierung:
A - Standard
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart:
IP67
Material Kontakt:
CuZn
Material Kontaktoberfläche:
Au
Material Kontaktträger:
PA 66
Material Dichtung:
FKM / EPDM
Montageart:
Leiterplattenmontage
Anschlussart:
Lötstifte
Weitere Suchbegriffe: gewinkelt, PLUSCON - Industriestecker, M12-Einbaustecker, mit Lötanschluss, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, SACC - Sensor-/Aktor-Stecker, Kontakteinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115DT
k.A.
20
pro Stück
€ 5,25*
€ 5,58*
7 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 112,65*
€ 127,83*
9 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 151,51*
€ 161,83*
Preise: Lager 115DT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115DT
Versand: Lager 115DT
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115DT
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1437889
ab € 2,52*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1437892
ab € 2,52*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1552243
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG