Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SACC-FRB-5SC SH SCO - Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1432716
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1432716
EAN/GTIN:
     4046356348409
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker, gewinkelt, 5-polig, M12-SPEEDCON geschirmt, B-kodiert, Federkraftanschluss, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
SACC-FRB-5SC SH SCO
Artikelnummer:
1432716
EAN Code:
4046356348409
Produkt-Name:
SACC-FRB-5SC SH SCO
Aderquerschnitt:
-0.75 mm²
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
Female (Buchse)
Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren:
M12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federdruck
Geschirmt:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zulässiger Kabeldurchmesser:
4 mm; 8 mm
Bemessungsstrom bei 40 °C:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Polzahl:
5
Durchgangswiderstand:
? 8 m?
Isolationswiderstand:
? 100 M?
Umgebungstemperatur (Betrieb):
-40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
Normen/Bestimmungen:
M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Kodierung:
B - invers
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart:
IP67
Material Kontakt:
CuSn
Material Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Material Kontaktträger:
TPU
Material Griffkörper:
Zinkdruckguss, vernickelt
Material Rändel:
Messing, vernickelt
Material Dichtung:
NBR
Anschlussart:
Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min:
0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max:
0,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min:
26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max:
20
Montagehinweis:
Leiterquerschnitt AWG 18 auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, Federkraftanschluss, geschirmt, PLUSCON - Industriestecker, M12-Buchse, gewinkelt, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, SACC - Sensor-/Aktor-Stecker, M12-Stecker / -Buchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1208445
ab € 27,50*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1208429
ab € 47,51*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1212597
ab € 51,66*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1212224
ab € 104,81*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1212225
ab € 110,65*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1212600
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG