Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
Bussystem-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1419039
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1419039
EAN/GTIN:
4046356542821
Fenster schließen
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, Steckverbinder ungeschirmt
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Anschlussleitung
,
CANopen Buskabel
,
CANopen Kabel
,
CANopen Leitung
,
DeviceNet Buskabel
,
DeviceNet Kabel
,
DeviceNet Leitung
,
Feldbuskabel
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
as-i leitung 2m
,
as-i kabel
,
asi-kabel sac-5p
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlusswiderstand
Phoenix Contact
1507816
ab € 9,20*
Zubehör
H-Verteiler
Phoenix Contact
1417414
ab € 51,96*
Zubehör
Phoenix Contact 1208432 Handschraubendreher
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,80*
Zubehör
Phoenix Contact 1424671 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424671
ab € 12,64*
Zubehör
Phoenix Contact 1424672 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424672
ab € 11,60*
Zubehör
Phoenix Contact 1424673 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424673
ab € 12,72*
Zubehör
T-Verteiler
Phoenix Contact
1424712
ab € 22,35*
Zubehör
T-Verteiler
Phoenix Contact
1541186
ab € 13,05*
Zubehör
Verschlusskappe
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt