Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1408952
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408952
EAN/GTIN:
     4046356856799
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 5 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Weitere Suchbegriffe: kat5 5m, kat5, crossoverkabel sftp
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.