Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1212629
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212629
EAN/GTIN:
     4046356652483
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Werkzeugkoffer, abschließbar, mit einstellbarem Trageriemen, bestückt mit: Kabel,- Seiten,- Mikroschneider, Abisolier- und Abmantelwerkzeugen, Crimpwerkzeug-Set, Kombi-, Spitz-, Wasserpumpenzange, VDE Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schaltschrankschlüssel, Spannungsprüfer, Aderendhülsen-Box, Messer, Maßband, Durchgangsprüfer, Reißnadel, Ring-Maulschlüssel-Set, Rollgabelschlüssel, T-Griff-Sechskantschlüssel, Sicherheitsbrille, Hammer, 47-teiliger Knarren-Steckschlüsselsatz, 1/4"
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
4
Anzahl der Ringschlüssel:
12
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
47
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
89
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
Koffer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,35*
€ 938,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,90*
€ 931,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,13*
€ 914,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,26*
€ 902,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,41*
€ 894,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.