Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212155 Abisolierzange Schwarz, Grün
Phoenix Contact 1212155 Abisolierzange Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C1151-1212155
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212155
EAN/GTIN:
     4046356454414
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Praktischer integrierter Drahtschneider. Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus.
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
4 mm² | 16 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
2.4 mm | 4.6 mm
Abisolierlänge einstellbar:
true
Kerbtiefe einstellbar:
true
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
false
Spiralschnitt:
false
Mit Drahtschneider:
true
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 32,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 32,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1200285
ab € 13,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 36,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 37,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 36,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.