Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Cutfox 45
Phoenix Cutfox 45
Artikel-Nr.:
     C1151-1212132
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212132
EAN/GTIN:
     4046356454117
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
CUTFOX ... Einhand-Ringkabelschneider für professionelle Schneidergebnisse. Hervorragende Schnittqualität.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
45 mm
Max. Kabelquerschnitt:
300 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
false
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für massive Leiter:
true
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
false
Gesamtlänge:
260 mm
Schneidkopf auswechselbar:
false
Schneidbacken auswechselbar:
false
Mit Abisolierfunktion:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.