Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix CUTFOX 16 VDE Diagonale Zange
Phoenix CUTFOX 16 VDE Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     C1151-1212126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212126
EAN/GTIN:
     4046356454254
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hydraulik-Kabelschere
VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl. Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
false
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für massive Leiter:
true
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
false
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidkopf auswechselbar:
false
Schneidbacken auswechselbar:
false
Mit Abisolierfunktion:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
true
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.