Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1212072 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Phoenix 1212072 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1212072
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212072
EAN/GTIN:
     4046356452519
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Die Vielzahl der Einsätze macht sie zu einem platzsparenden Universalwerkzeug für alle Anwendungen. Die Crimpzange CRIMPFOX-M zeichnet sich durch den schnellen, werkzeuglosen Wechsel der Crimpeinsätze aus.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.1 mm² | 50 mm²
Länge:
234 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1212073
ab € 33,83*
Zubehör
Phoenix
1212473
ab € 57,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1212075
ab € 56,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1212077
ab € 34,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212080
ab € 55,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212081
ab € 55,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1212082
ab € 55,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212282
ab € 56,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212074
ab € 33,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1212076
ab € 60,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212079
ab € 35,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212078
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.