Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3557716 Herst.-Nr.: 1207646 EAN/GTIN: 4046356366045 |
| |
|
| | |
| Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 15 mm, Höhe: 5,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 1000 mm, Farbe: silberfarben Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Lochform: | Langloch | Bohrlochabstand mittig: | 20 mm | Materialstärke: | 1 mm | Länge: | 1000 mm | Höhe: | 5.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,57* | € 4,55* | | | | | | | 24 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,6075* | € 4,5675* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,79626* | € 4,78626* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,90238* | € 4,91238* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,2425* | € 5,2925* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|