Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1725497 PTDA 2,5/ 2-PH-5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1129908
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1129908
EAN/GTIN:
     4063151058920
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 14 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
8
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.