Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1013994
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013994
EAN/GTIN:
     4055626494289
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
freies Leitungsende
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Mit Incable Control Box (ICCB):
false
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
480 V
Mit Temperatursensor:
false
Länge der Leitung:
3 m
Ausführung der Leitung:
gerade
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1405216
ab € 130,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.