Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1013148
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013148
EAN/GTIN:
     4017918013561
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Zum nachträglichen Beschriften bei bereits verdrahteten Anlagen werden diese Bezeichnungshülsen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6.7 mm | 10 mm
Kabeldurchmesser:
6.7 mm | 10 mm
Länge:
15 mm
Breite:
12 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,81*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,76*
€ 102,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,42*
€ 99,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,19*
€ 94,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,81*
€ 91,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.