Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1003678
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1003678
EAN/GTIN:
     4055626472317
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Durchgängige Längswasserdichtigkeit gegen Wassereintritt ins Kabel.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB):
false
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
250 V
Mit Temperatursensor:
false
Länge der Leitung:
7.5 m
Ausführung der Leitung:
gerade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1624142
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.