Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0916604
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0916604
EAN/GTIN:
     4046356449007
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Motorschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Eindeutige Zuordnung des jeweiligen Schutzschalters durch großflächige Mittenbeschriftung. Hohe Anlagenverfügbarkeit durch Wiedereinschaltbarkeit und eindeutige Zustandsanzeige.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
240 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30 °C | 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
12.3 mm
Länge:
85.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 27,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 9,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3030255
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 2,089*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2172*
Zubehör
Phoenix Contact
3030349
ab € 0,95*
Zubehör
Phoenix Contact
3030365
ab € 4,023*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.