Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EC-E1 10A - Schutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-0903030
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0903030
EAN/GTIN:
     4046356328050
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Elektronischer Schutzschalter, Signalkontakt: 1 Schließer, Nennstrom: 10 A
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
EC-E1 10A
EAN Code:
4046356328050
Produkt-Name:
EC-E1 10A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm²; 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm²; 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm²; 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm²; 6 mm²
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperaturbereich:
0 °C; 50 °C
Breite/Rastermaß:
12.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Farbe:
schwarz
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
83 mm
Isolierstoff:
sonstige ; PA-F
Länge:
80 mm; 80 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:
V0
Breite:
12,5 mm
Höhe NS 35/7,5:
83 mm
Höhe NS 35/15:
90,5 mm
Art der Sicherung:
Automat
Nennstrom I<sub>N</sub>:
10 A
Nennspannung U<sub>N</sub>:
24 V (bis max. 32 V)
Schaltvermögen I<sub>CN</sub>:
(aktive Strombegrenzung)
Umgebungstemperatur (Betrieb):
0 °C ... 50 °C
Leiterquerschnitt starr min:
0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max:
16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min:
0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max:
16 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min:
20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max:
6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min:
0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max:
10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min:
0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max:
10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min:
0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max:
4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min:
0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max:
4 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min:
0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max:
2,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min:
0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max:
6 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss
Abisolierlänge:
10 mm
Schraubengewinde:
M4
Anzugsdrehmoment max:
1,2 Nm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsstecker, geräteschutzschalter 10a, phoenix contact reihenklemme, schutzschalter 10a, elektronischer Schutzschalter, Sicherungsautomat, Sicherung, CLIPLINE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,58334*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,37334*
€ 43,28427
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,12167*
€ 41,79479
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,58334*
€ 41,15417
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,21634*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,5045*
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 11,738*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 5,3475*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 6,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 13,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,551*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 9,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 26,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 7,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 7,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 9,816*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 4,774*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 1,955*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,3164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG