Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker-Etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50386315
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830689
EAN/GTIN:
     4046356718745
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Beständig gegen Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2 mm | 5 mm
Kabeldurchmesser:
2 mm | 5 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,9107*
€ 8,8407*
10
pro Paket
€ 5,46*
ab € 6,896*
€ 8,886*
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,02353*
€ 8,97353*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,21889*
€ 9,17889*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 9,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 8,8407*
€ 10,52043
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,3307*
€ 9,91353
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,9107*
€ 8,22373
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,9107* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 88,407* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.