Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

UC-EMLP (60X15) - Gerätemarkierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0449165
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819330
EAN/GTIN:
     4046356152471
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
UniCard-Matte, 4 Marker/Karte, mit selbstklebenden Kunststoffschildern, beschriftbar mit dem BLUEMARK
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
UC-EMLP (60X15)
EAN Code:
4046356152471
Produkt-Name:
UC-EMLP (60X15)
Aufdruck:
ohne
Farbe:
weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:
V2
Wischbeständigkeit:
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb):
-40 °C ... 120 °C
Inhaltsstoffe:
silikon- und halogenfrei
Material:
PA
Anzahl der Einzelschilder:
4
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile:
1

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Gerätemarkierung, Markierung, unbeschriftet, Kennzeichnungsetiketten für Thermodrucker
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
10
pro Stück
€ 5,95*
€ 2,0382*
1
pro Stück
€ 9,90*
€ 2,2821*
7 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,01*
€ 22,42*
10 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 20,46*
€ 22,71*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0382*
€ 2,42546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,382* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
ab € 89,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG