Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-2703585
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818218
EAN/GTIN:
     4046356133524
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.9 mm | 3.1 mm
Kabeldurchmesser:
1.9 mm | 3.1 mm
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,87*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,40*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,24*
€ 14,45*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,3762*
€ 14,6262*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,6153*
€ 15,0453*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.