Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kabelmarker-Etikett


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2064-PHO000001662
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabeletiketten
Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: ≤14 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 19 mm
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
14 mm
Länge:
63.5 mm
Breite:
25.4 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
k.A.
pro Rolle
€ 4,45*
ab € 223,08*
€ 234,54*
pro Rolle
€ 6,50*
ab € 227,76*
€ 239,57*
pro Rolle
€ 6,40*
ab € 229,48*
€ 241,40*
17 Tage
k.A.
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 234,32*
€ 246,50*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 241,84*
€ 254,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 234,54*
€ 279,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 232,98*
€ 277,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 230,11*
€ 273,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 223,08*
€ 265,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.500 Stück (ab € 0,14872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 87,63*
Zubehör
RS Pro
0233487
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG