Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BMKL 27X27 SR - Gerätemarkierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-0803692
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803692
EAN/GTIN:
     4017918007652
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etikettenbogen für Laserdrucker, Bogenformat: DIN A4, 1 Bogen = 54 Etiketten, Farbe: silber
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
BMKL 27X27 SR
EAN Code:
4017918007652
Produkt-Name:
BMKL 27X27 SR
Aufdruck:
ohne
Farbe:
sonstige ; silberfarben
Hinweis:
CMS beschriftbar
Länge (b):
27 mm
Breite (a):
27 mm
Material Basiselement:
Polyester
Wischbeständigkeit:
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb):
-40 °C ... 100 °C

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen - CLIPLINE, Gerätemarkierung, Kennzeichnungsetiketten für Laserdrucker, Markierung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,7503*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
5144819
ab € 120,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG