Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0803312
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803312
EAN/GTIN:
     4055626020044
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
10 mm | 14 mm
Kabeldurchmesser:
10 mm | 14 mm
Länge:
12 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0675*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.