Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     C1151-0801617
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801617
EAN/GTIN:
     4046356674713
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 11 mm ... 12 mm , Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Dichtbereich:
11 mm | 12 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,73*
€ 62,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.