Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721-01228410
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800290
EAN/GTIN:
     4046356625791
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schrumpfschlauch
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1 mm | 3.2 mm
Kabeldurchmesser:
1 mm | 3.2 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 112,07*
€ 129,47*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 111,54*
€ 129,49*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 112,31*
€ 129,92*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 113,48*
€ 131,49*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 117,08*
€ 134,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 148,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,11*
Zubehör
Phoenix Contact
5146448
ab € 105,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.