Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0714118
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0714118
EAN/GTIN:
     4046356180207
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung. Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip. Distanzplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm² | 35 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
25 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0717102
ab € 0,8173*
Zubehör
Phoenix Contact
3009231
ab € 0,194*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7645*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,372*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0812146
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0824942
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.