Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0714105
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0714105
EAN/GTIN:
     4046356180276
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip. Distanzplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken. Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm² | 35 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
25 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0717102
ab € 0,8173*
Zubehör
Phoenix Contact
3009231
ab € 0,194*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7645*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,372*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0812146
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0824942
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.