Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-0711593
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0711593
EAN/GTIN:
     4017918855611
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme
Platzsparende Bauform in nur 6,2 mm Breite. Geschlossene Gehäuse der Doppelstockklemmen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
26 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Breite/Rastermaß:
6.1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
68 mm
Farbe:
blau
Länge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: trennklemme blau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,731*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2542*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,7354*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0201867
ab € 7,821*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 37,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 6,868*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 9,08*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 7,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.