| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-0711027 Herst.-Nr.: 0711027 EAN/GTIN: 4017918005351 |
| |
|
| | |
| Klemmen sind blockbar. Optional anrastbare Zugentlastung. Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung. Distanzplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.2 mm² | 6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.2 mm² | 10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.2 mm² | 4 mm² | Bemessungsstrom In: | 41 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Lötfahnenanschluss | Polzahl: | 1 | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Breite/Rastermaß: | 10 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |