Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsdurchführungsklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0709301
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0709301
EAN/GTIN:
     4017918005023
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung. Die Durchführungsklemmen verrasten automatisch im Wandausschnitt.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
12.2 mm
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 5,2828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 325,19*
€ 386,9761
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 320,90*
€ 381,871
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 306,23*
€ 364,4137
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 294,75*
€ 350,7525
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 264,14*
€ 314,3266
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.