Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0709275
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0709275
EAN/GTIN:
     4017918005009
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 32 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Farbe:
grün/gelb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,00*
€ 140,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,32*
€ 138,4208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,74*
€ 132,9706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,26*
€ 128,8294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,75*
€ 113,9425
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.