Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0709246
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0709246
EAN/GTIN:
     4017918117030
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Lötanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 32 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 10 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grün/gelb
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen grün
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2482*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,2482* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,4082*
€ 1,67576
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,3482*
€ 1,60436
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,2782*
€ 1,52106
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,2482*
€ 1,48536
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.