Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0708580
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0708580
EAN/GTIN:
     4017918004699
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Fingerberührsicheres Isoliergehäuse im neuen Design. Vergussvarianten garantieren höchste Dichtigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
18.8 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,11*
€ 79,8609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,54*
€ 75,6126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,19*
€ 74,0061
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,29*
€ 64,6051
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8045*
Zubehör
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0827461
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0827465
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.