Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Durchführungsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0707785
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0707785
EAN/GTIN:
     4017918004231
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Durchführungsklemme, Polzahl: 1, Breite: 15,1 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
15.1 mm
Farbe:
grün/gelb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,21*
€ 351,2999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,81*
€ 348,4439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,63*
€ 335,1397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,65*
€ 329,2135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,75*
€ 300,7725
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.