Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DFK-4,8 - Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-0706032
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0706032
EAN/GTIN:
     4017918003685
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Transformatorenklemme
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Löt-/Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PHOENIX CONTACT
Produkt-Typbezeichnung:
DFK-4,8
EAN Code:
4017918003685
Produkt-Name:
DFK-4,8
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm²; 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm²; 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 mm²; 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm²; 1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Breite/Rastermaß:
6.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Farbe:
grau
Isolierstoff:
Thermoplast ; PA
Maß senkrecht zu Montageplatte innen:
0.2 mm
Mit integriertem Durchführungsflansch:
false
Montageart:
Direktmontage
Stärke der Montageplatte:
1.5 mm
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Anschlüsse:
2
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:
V2
Breite:
6,1 mm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
III
Isolierstoffgruppe:
I
Anschluss gemäß Norm:
IEC / EN
Nennstrom I<sub>N</sub>:
17,5 A
Nennspannung U<sub>N</sub>:
400 V
Leiterquerschnitt starr min:
0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max:
4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min:
0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max:
4 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min:
24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max:
12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min:
0,25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max:
4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min:
0,25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max:
2,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min:
0,2 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max:
1 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min:
0,2 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max:
1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min:
0,25 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max:
1 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min:
0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max:
2,5 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss
Abisolierlänge:
9 mm
Lehrdorn:
A3
Schraubengewinde:
M3
Anzugsdrehmoment min:
0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max:
0,8 Nm
Weitere Suchbegriffe: durchführungsklemme phoenix contact, reihenklemmen grau, Reihenklemmen - CLIPLINE, Einrastbare Klemmen, Durchgangsklemmen, Wand-Durchführungsklemmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8032*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3591*
€ 1,61733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8828*
€ 1,05053
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8478*
€ 1,00888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8302*
€ 0,98794
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8032*
€ 0,95581
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,22*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
0201155
ab € 0,2827*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,41*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1007222
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG