Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-0701011
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0701011
EAN/GTIN:
     4017918117139
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 70 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
70 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
10.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
50.5 mm
Länge:
43 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,0732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,23*
€ 227,5637
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,83*
€ 225,8977
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,45*
€ 213,5455
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,62*
€ 204,2278
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 153,66*
€ 182,8554
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5032044
ab € 0,2892*
Zubehör
Phoenix Contact
0203221
ab € 1,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0301521
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3001941
ab € 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,61549*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,89776*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0203276
ab € 4,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0203483
ab € 0,869*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.