Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0174411
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0700030
EAN/GTIN:
     4046356079884
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
geräteschutzschalter 30a 1-polig
Als Grundklemme wird eine Variante mit Schraub- oder Zugfederanschluss eingesetzt. Als Grundklemme wird eine Variante mit Schraub- oder Zugfederanschluss eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
32 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Breite/Rastermaß:
6 mm
Länge:
20.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, 30a schutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 6,04*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 5,59*
€ 6,52*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,08*
€ 7,37*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 7,38*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 302,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.