Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0521990
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0521990
EAN/GTIN:
     4017918002701
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 7 mm, Farbe: silberfarben, Montageart: NS 32
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
7 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
33 mm
Länge:
27 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,8274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 296,08*
€ 352,3352
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 288,40*
€ 343,196
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 273,25*
€ 325,1675
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 259,48*
€ 308,7812
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 241,37*
€ 287,2303
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,469*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.