Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0304214
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0304214
EAN/GTIN:
     4017918000592
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Trennplatte, Länge: 61 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 45,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
true
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4582*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8232*
€ 0,97961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6382*
€ 0,75946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6082*
€ 0,72376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.