Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fällheber 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fällheber 1200 mm
Fällheber 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C1150O-1592505
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010905058125
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
fällheber ochsenkopf
wendehaken

Fällheber 1200 mm

  • Kraftvoll, leistungsfähig und ergonomisch
  • Wendehaken und Platte geschmiedet
  • Robustes Stahlprofil
  • Abrutschsicherer handsympathischer Korkgriff
  • Wendehaken verstellbar
  • Mit abgewinkeltem Griff für eine verbesserte Ergonomie OX 58-0800: Einsatz: Als Fällhilfe und zum Wenden bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm OX 58-1200: Einsatz: Als Fällhilfe bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm Zum Wenden bis zu einem Brusthöhen-Ø von 35 cm Sicherheitshinweis: - Fällheber sind nur für die Einmann-Arbeit zugelassen - Maximale Belastung am Handgriff 150 kg - Beschädigte oder verbogene Fällheber sind umgehend auszutauschen
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
1300 mm
Gewicht:
3625 g
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Fällhilfe, Wender, Rückwerkzeug, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.