Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Fällkeil LABRADOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Fällkeil LABRADOR
Kunststoff-Fällkeil LABRADOR
Artikel-Nr.:
     C1150O-1592076
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010905034402
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil

Kunststoff-Fällkeil LABRADOR

  • Aus hochwertigem Kunststoff
  • Extrem schlagfest und daher bestens zum Fällen geeignet, auch bei extremer Kälte
  • Optimale Keilwirkung auch in gefrorenem Holz Sicherheitshinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet
Weitere Informationen:
Hub:
40 mm
Länge (L, L1):
245 mm
Breite:
75 mm
Gewicht:
410 g
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Kunststoffkeil, Plastikkeil, ALASKA, YUKON, LABRADOR, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.