Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Fällkeil ALASKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Fällkeil ALASKA
Kunststoff-Fällkeil ALASKA
Artikel-Nr.:
     C1150O-1592068
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010905031302
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil

Kunststoff-Fällkeil ALASKA

  • Aus hochwertigem Kunststoff
  • Extrem schlagfest und daher bestens zum Fällen geeignet, auch bei extremer Kälte
  • Optimale Keilwirkung auch in gefrorenem Holz Sicherheitshinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet
Weitere Informationen:
Hub:
30 mm
Länge (L, L1):
230 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
265 g
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Kunststoffkeil, Plastikkeil, ALASKA, YUKON, LABRADOR, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.