Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Massivkeil 2000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Massivkeil 2000 g
Stahl-Massivkeil 2000 g
Artikel-Nr.:
     C1150O-1591975
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010905040205
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil

Stahl-Massivkeil 2000 g

  • Geschmiedeter Massivkeil mit Führungsnut Sicherheitshinweis: Stahlkeile stets nur mit Hartholz- oder Kunststoffhammer eintreiben. Das Schlagen von Stahl auf Stahl kann zu Absplitterungen führen.
Weitere Informationen:
Hub:
31 mm
Länge (L, L1):
250 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
1960 g
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, holzspaltkeil 2000 g, Stahl-Massivkeil, Stahlkeil, Keil, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.