Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstbeil 1000 g - Ochsenkopf: 1591665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstbeil 1000 g - Ochsenkopf: 1591665
Forstbeil 1000 g - Ochsenkopf: 1591665
Artikel-Nr.:
     C1150O-1591665
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591665
EAN/GTIN:
     4010905235120
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt

Forstbeil 1000 g

  • Unentbehrlicher, handlicher Helfer bei der Wald- und Gartenarbeit
  • Schneide fein poliert
  • Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1000 g
Schneidenbreite (a, b):
125 mm
Länge (L, L1):
410 mm
Gewicht:
1090 g
Ersatzstiel Art.No.:
OX E-78 E-0410
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: fällaxt ochsenkopf, fällaxt, forstbeil 1000 g, Ochsenkopf, Beil, Universal-Beil
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-2500
ab € 3,34*
Sonstiges
Gedore
OX E-78 E-0410
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.