Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstbeil 800 g - Ochsenkopf: 1591657


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstbeil 800 g - Ochsenkopf: 1591657
Forstbeil 800 g - Ochsenkopf: 1591657
Artikel-Nr.:
     C1150O-1591657
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591657
EAN/GTIN:
     4010905235823
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil ochsenkopf

Forstbeil 800 g

  • Unentbehrlicher, handlicher Helfer bei der Wald- und Gartenarbeit
  • Schneide fein poliert
  • Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
800 g
Schneidenbreite (a, b):
110 mm
Länge (L, L1):
380 mm
Gewicht:
980 g
Ersatzstiel Art.No.:
OX E-78 E-0380
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: forstbeil, Ochsenkopf, Beil, Universal-Beil
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-1250
ab € 3,53*
Sonstiges
Gedore
OX E-78 E-0380
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.